Beli drill milwaukee di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set)atribut:
- UNSPSC: 27112801
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Pack
- Drill Bit Point Angle: 35°
- Drill Bit Point Type: Conventional Point
- Flute Type: Helix
- Helix Angle: 15° to 35°
- Shank Type - Machining: Hex
- Web Construction: Tapered
- Web Thinning: Thicker
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- MILWAUKEE Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Deskripsi:This corded hammer drill combines a hammer-type action with a standard dril, offering extreme power for tough concrete drilling applications.atribut:
- Chuck Size (inch): 1/2
- Drill Chuck Type: Keyed
- Voltage (V): 120 AC
- MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)Deskripsi:The MILWAUKEE RED HELIX Cobalt 23 Piece Drill Bit Set is engineered for extreme durability and longer life in hard metal applications. The Milwaukee Cobalt drill bits are designed with a VARIABLE HELIX that includes an aggressive 35° Helix Angle which ends at 15°. The drill bits have QUADEDGE TIP to decrease heat buildup and drill faster. The 135° split point tip delivers a precision start and prevents walking for fast, accurate holes in Hard Metal, PVC and wood.The tapered drill bits feature a new ENHANCED TAPERED WEB that strengthens the bit's core to increase flute durability. The cobalt twist drill bits are ideal for tough applications, providing up to 15X life vs. Black Oxide Drill Bits. This set includes 23 bits from 1/16" to 1/2".
- NITECORE Compact Tactical FlashlightDeskripsi:Cahaya Terang Maksimal Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan. Kapasitas Baterai Besar Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C. Desain Ergonomis Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja. Ukuran Kompak Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja. Material Kualitas Tinggi Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.atribut:
- Max. Output (lumens): 1800
- Battery Capacity (mAh): 3600
- Battery Type: Li-ion 18650
- Color: Black
- Head Size (mm): 26.8
- LED Type: NiteLab UHi 20 LED
- Length (mm): 117.5
- Maximum Beam Distance (m): 520
- Maximum Beam Intensity (cd): 67000
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper
- Use for: Metal/Iron
- BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Deskripsi:Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakaiatribut:
- Standby Time (days): 15-21
- APC Easy UPS (UPS/Catu Daya Tak Terputus)Deskripsi:This APC Easy UPS offers reliable power backup and surge protection for your home and home office devices, helping you stay connected. With the 700VA line interactive UPS, the essential electronic devices will have a steady network connection, reliable uptime, and clean power. The tower UPS comes with a Schuko input plug and 2 Schuko outlets that provide both battery backup and surge-protection. This Uninterrupted Power Supply has a surge energy rating of 156 Joules. The auto-restart function automatically restarts the UPS while the mains recover following a full battery discharge. The battery self-diagnosis notifies you with the appropriate alarm based on the battery status. The generator compatible UPS allows optimal performance in specific power environments or generator applications. The UPS and the built-in lead-acid battery are covered by a two-year warranty.atribut:
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
- Ambient Air Temperature for Storage (°C): -15 to 45
- Colour: Black
- Dimension (HxWxD) (mm): 142x101x300
- IP Degree of Protection: IP20
- Input Connection Type: Schuko CEE 7/7P 3.2 A
- Main Input Voltage (V): 220-240 AC 1 phase
- Maximum Configurable Power (W): 255
- Network Frequency (Hz): 50/60 (+/-5)
- Output Connection Type: 2
- Output Connector Type: SCHUKO CEE 7/7P
- Output Voltage Tolerance: +/-10%
- Output voltage (V): 230 AC 1 phase
- Rated Power (W): 360
- Rated power (VA): 700
- Ovaltine Crunchy Pop Chocolate Malt Flakesatribut:
- Size (gr): 450
- MILWAUKEE Rotary Hammer Kit (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:The SDS Plus chuck design helps to grip SDS Plus bits tightly, allowing you to power through concrete walls and floors. It is engineered to keep bits more secure than traditional chucking systems.
- SATA HSS Coarse Thread Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:- 21-piece taper tap/second tap/bottoming tap set: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75- 7-piece threading die set: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75- 5-piece tap extractor set- 1-piece tap and die ratchet wrench- 2-piece tap adapter set M3-M4, M5-M12- 1-piece round die adapter M3-M12- 1-piece operating lever- 1-piece chrome-vanadium steel hex key 4MM- 1-set thread pitch gauge- SATA tap and die ratchet wrench with higher torque output than traditional wrenches, convenient operation and good endurance.- Made of high-quality HSS through all-grinding- Surface underwent vapor oxidation treatment, ensuring more smooth tapping without caking- Longer service life than traditional tap- Scope of application: in general, thread machining of carbon steel, alloy steel, cast iron, etc.atribut:
- Made In: China
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MILWAUKEE Drill Bit Set Hexagonal Shank (Mata bor)Deskripsi:The drill bits in these sets have a TiN coating that protects the bits from wear, increases chip flow in softer materials, and allows the bits to run at higher speeds than drill bits with a black-oxide finish. The bits are made from high-speed steel, which provides some flexibility and absorbs some shock and vibration.atribut:
- Helix Angle (°): 35
- Impact Rating: Yes
- Shank Type - Machining: Hex
- Measurement System: Fractional Inch
- Material - Machining: High Speed Steel
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Drill Bit Grouping: Set
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Flute Type: Parabolic
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- Dell PowerEdge R760xs Rack ServerDeskripsi:2xIntel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-44002x64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank6x4TB NLSAS 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot plug3.5" Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11MouseKeyboardPERC H755 Adapter, Low ProfileStandard HeatsinkDual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 1100W, Mixed Mode, NAFOpenManage Enterprise Advanced No Monitor 2 x Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A (Indonesia, Laos, Vietnam)Trusted Platform Module 2.0 V32 x Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ)Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2PowerEdge R760xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOMBroadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0No Operating System No Systems Documentation, No OpenManage DVD KitChannel ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 36 MonthReadyRails Sliding Rails Without Cable Management ArmiDRAC9, Enterprise 16Gatribut:
- Processor: 2 x Intel® Xeon® Gold 5418Y 2G, 24C/48T, 16GT/s, 45M Cache, Turbo, HT (185W) DDR5-4400
- Memory: 2x64GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank
- Chassis (inch): 3.5 Chassis with up to 12 Hard Drives (SAS/SATA) PERC11
- RAID Controller: PERC H755 Adapter, Low Profile
Daftar Harga drill milwaukee Terbaru October 2026
| MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set) | Rp1.199.900 |
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai) | Rp3.399.900 |
| MILWAUKEE Hammer Drill (Mesin Bor Beton) | Rp6.299.900 |
| MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor) | Rp1.899.900 |
| NITECORE Compact Tactical Flashlight | Rp739.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai) | Rp1.499.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.799.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale) | Rp469.900 |
| APC Easy UPS (UPS/Catu Daya Tak Terputus) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/h3P109792615-4.jpg)
/nnP106832851-1.jpg)
/2nP107286095-1.jpg)
/riP107277990-1.jpg)

/exP109128537-1.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)
/inP107697671-1.jpg)
/j9P107365693-2.jpg)
/APC%20Easy%20UPS%20(UPS%2FCatu%20Daya%20Tak%20Terputus)/mrP115946819-1.jpg)


/lyP107297790-1.jpg)
/m5P104800797-1.jpg)
/azP109199395-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/7iP107287270-1.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)